サイレン信号検出出力ユニット

サイレン信号検出出力ユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

検知可能対象:SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。・電源電圧(V):DC13.2・使用電圧範囲(V):DC10~16・消費電流(mA):150以下・暗電流(mA):35以下・使用温度範囲(℃):-20~+60(湿度85%以下)・耐振性(m/s2):45 JIS D 1601-1995 3種A種

使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下) 電源電圧(V)DC13.2 消費電流(mA)150以下 検知範囲SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。 電流(mA)【暗】35以下 使用電圧範囲(V)DC10~16 耐振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68079500 SAPW-008
オープン
62,980
69,278 (税込)
89日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする