フレキシブルマイクユニット FMU-12B

フレキシブルマイクユニット FMU-12B PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・出力ケーブル組立:分割・電源コード組立B無・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:六角ボルト M6×20・六角ナット M6・平座金 6S・バネ平座金付き+ねじ小ねじ M3×12・六角ナット M3

その他電源コード組立BOX無し 付属品六角ボルト M6×20・六角ナット M6・平座金 6S・バネ平座金付き+ねじ小ねじ M3×12・六角ナット M3 質量(g)本体 約200・マイク 約260 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源電圧DC10~32V 定格出力-12dBV(10KΩ) 消費電流(A)0.05以下 組立方法【出力ケーブル】分割 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68078730 FMU-12B+O0106
オープン
119,800
131,780 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする