フレキシブルマイクユニット FMU-12B
電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
付属品[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
質量(g)本体 約200・マイク 約260
使用温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧DC10~32V
定格出力-12dBV(10KΩ)
消費電流(A)0.05以下
内容量1台