マイクロホン SDM-08A/09A

マイクロホン SDM-08A/09A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。

付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個 質量(g)170(カールコード含む) 周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB) 対応機種SAP-520シリーズ 保存温度(℃)-20~+60 取付場所屋内・正方向 出力インピーダンス(Ω)600 1kHz 使用周囲温度(℃)-20~+60 指向性単一指向性 音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時 使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと 保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと 耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68091987 SDM-08A
オープン
14,980
16,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
68091996 SDM-09A
オープン
14,980
16,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする