マイク延長ケーブル SAPW-010
コード長8m(SDM-08、-09、-10、-11用)
付属品+バインド小ねじ M4×15 2個
対応機種SAP-520シリーズ・SDM-08・SDM-09・SDM-10・SDM-11
保存温度(℃)-20~+60
取付場所屋内 正方向(縦方向 横方向にも取付可)
使用周囲温度(℃)-20~+60
使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと
内容量1台
コード長8m(SDM-08、-09、-10、-11用)