作業灯LPC-4
レンズ色:透明
発光色:白
6万時間の長寿命LEDを採用した、メンテナンスフリー作業灯(メーカー仕様値)
優れた配光特性:新開発の斜め下方向への配光レンズにより、ムラの少ない均一な発光を実現。作業エリア(車両周辺1~3m)の夜間視界確保に最適です。
スリムなデザイン:29.2mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースをとりません。シリーズデザインとなる補助警告灯LPT-1、LPT-2、LPT-3とのセット取付で車体により統一感がでます。特にLPT-3は縦・横のサイズが同寸法のため、上下、左右でのセット取付もおすすめです。
高信頼性:ロードダンプサージに代表される車載用ノイズへの保護に対応。耐振動性:90?。IP68の高い防塵・防水性能。
寸法(mm)180×46×29.2
レンズ色透明
定格電圧DC12~24V
発光色白
内容量1台