ノーブランド
テフロンシート シルパット用 大
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
幅(cm)
66
長さ(cm)
45.5
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
-100~260
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186661
-
¥
65,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください