トーエイライト
アクアポール70
アイデア1つで楽しさいろいろ。『プールレクリエーション』・『リハビリ』としてもご使用いただけます。
材質
ポリエチレン発泡
質量(g)
170
寸法(cm)
直径7×長さ160(±3)
浮力(kg)
6
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189637
B2355B
青
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68189646
B2355R
赤
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68189655
B2355Y
黄
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。