トーエイライト
コースロープP60H
抗菌・防藻加工で衛生的なコースロープ。フロートセット済みで施工が簡単に行えます。
用途
25mプール用
仕様
Φ60フロート(B-7765)青78ヶ黄120ヶセット済、締具:ターンバックル
材質
フック・樹脂クリップ付4mmポリエステルロープ
質量(kg)
14
内容量
1本
注意
※コースロープ固定位置は施工状況によって異なります。プールによってはワイヤーのカットが必要になることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68189461
B2725
¥
55,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません