トーエイライト
ダイヤマットCN600
不規則に交差するスパイラル構造のマットは、水きり効果(通水性)とすべり止め効果があります。細かな砂などを落とす効果もあり、プールなどの水周りはもちろん通路・渡り廊下など屋内外で活躍します。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
質量(kg)
18
長さ(m)
6
幅(cm)
90
内容量
1本
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188815
T2406B
青
¥
46,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68188831
T2406G
緑
¥
46,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。