トーエイライト
ソフトステップボックス30
適度な沈みと柔らかさが膝への負担と恐怖を軽減。瞬発力トレーニングが効果的に行えます。
用途
屋内用
仕様
裏面すべり止め付
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム・ウレタンチップ
質量(kg)
17
寸法(cm)
幅90×奥行60×高さ30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188980
H7273
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません