曜日別特売

ハードル運搬車YZ20

ハードル運搬車YZ20 - トーエイライトハードル運搬車YZ20 - トーエイライト

折りたたみハードル専用運搬車。軽量でサビに強い非塩ビ樹脂コートパイプ採用

仕様キャスター12.5cm(2個ストッパー付)、小学校用から一般用まで約20台収納可能材質フレーム:スチール(プラスチック被膜)質量(kg)18寸法(cm)幅60×奥行78×全高110(取手)内容量1台
注意
※折りたたみハードル以外は使用できません。ハードル別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188420G1711
58,900
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,250/税込¥3,575
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする