電子サイレンアンプ(バリアフリー対応)(警察車両用) SAP-520PB(V)-(P)A/B
バリアフリー対応 散光式警光灯が簡単切替えできる警察車両用電子サイレンアンプ。電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級アンプ)の採用で省電力、低ノイズを達成しました。
用途警察車両用
その他【音声装置内蔵】あり
備考【パトリンクビークル】非対応
タイプ【通常サイレン音】ウーウー
出力(W)50
定格電圧(V)DC12
対応バリアフリー対応
消費電流(A)6
警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
適応警察車両
再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414
内容量1台