電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)( 救急車両用) SAP-520RB(C)
新サイレン音、簡単操作、ネットワーク対応で生まれ変わりました。 また電力増幅部に高効率のデジタルアンプ(D級)アンプを採用し、省電力、低ノイズを達成しました。
仕様救急車用標準仕様
備考【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし
タイプ【通常サイレン音】ピーポー・ウ~
出力(W)50
定格電圧(V)DC12
対応パトリンクビークル対応
消費電流(A)6
警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
適応救急車・血液運搬車
再生形式【録音】CH -・再生時間(秒) -、【音声】CH -・再生時間(秒) -
内容量1台