電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(一般緊急車両用) SAP-520PB(C)V

電子サイレンアンプ(パトリンク ビークル対応)(一般緊急車両用) SAP-520PB(C)V PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

ワンアクションで発光パターンを切替
今まで通りの運用操作でバリアフリー対応 散光式警光灯がパトロール発光に簡単切替えできます。
多機能でありながら簡単操作の実現
操作性を追求した大型スイッチや機能毎の色分け、認識しやすいユニバーサルフォントの採用で簡単で確実な操作が可能です。
高警告サイレン音対応
別売のマイク(SDM-10A/11A)のご使用で高警告サイレン音(交差点サイレン音)が吹鳴できます。
用途が広がる音声機能の充実化(音声装置内蔵型)
音声装置には音声再生と録音再生の二つの機能があります。
音声再生機能:製品に保存された音声データ(MP3)の再生や、SDカードで音声再生メッセージの追加変更が可能(CH7~CH19)。
録音再生機能:マイクを使用して任意のメッセージを録音し、再生することができます。

用途警察車両用 仕様【音声装置内蔵】あり 備考【バリアフリー】非対応、【パトリンクビークル】非対応 タイプ【通常サイレン音】ウーウー 出力(W)50 定格電圧(V)DC12 機能回転/点滅切替機能付 消費電流(A)6 警告交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン - 適応警察車両 再生形式【録音】CH 5・再生時間(秒) 139、【音声再生】CH 緊急走行、広報用 19・再生時間(秒) 414 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68190651 SAP-520PBV-PK
オープン
249,800
274,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする