電子サイレンアンプ

電子サイレンアンプ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

SAP-520型欠品対応に伴うCPU基板組立、アンプ基板組立の代替品番を使用

出力(W)50 対応パトリンクビークル対応 内容量1台
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
消費電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68190301 SAP-520FB+I0500 【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし 【通常サイレン音】ウ~・カンカン DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
オープン
169,800
186,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190337 SAP-520FBV+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ウ~・カンカン DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
オープン
279,800
307,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190380 SAP-520FBV-RE+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ウ~・カンカン DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
オープン
379,800
417,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190441 SAP-520FCV+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ウ~・カンカン DC24 2.5 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
オープン
279,800
307,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190547 SAP-520PB-K+I0500 【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし 【通常サイレン音】ウーウー DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
オープン
189,800
208,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190617 SAP-520PBV-K+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ウーウー DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
オープン
289,800
318,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190669 SAP-520PBV-WK+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ウーウー DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
オープン
319,800
351,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190687 SAP-520PBV-WZ+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ウーウー DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
オープン
319,800
351,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190705 SAP-520PBV-Z+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ウーウー DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
オープン
289,800
318,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190748 SAP-520PB-WK+I0500 【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし 【通常サイレン音】ウーウー DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
オープン
199,800
219,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190766 SAP-520PB-WZ+I0500 【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし 【通常サイレン音】ウーウー DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
オープン
199,800
219,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190800 SAP-520PB-Z+I0500 【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし 【通常サイレン音】ウーウー DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン -
オープン
189,800
208,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190870 SAP-520RB-J+I0500 【バリアフリー】非対応、【音声装置内蔵】なし 【通常サイレン音】ピーポー・ウ~ DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
オープン
199,800
219,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190888 SAP-520RBV+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ピーポー・ウ~ DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
オープン
299,800
329,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
68190906 SAP-520RBV-J+I0500 【バリアフリー】非対応 【通常サイレン音】ピーポー・ウ~ DC12 6 交差点サイレン 〇・渋滞通過サイレン 〇
オープン
299,800
329,780 (税込)
89日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする