オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ

オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランド

JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

仕様M 黒 ブラック サイズM タイプストッキング シリコングリップ付ドット 寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):49-56、大腿部(G):49-67、大腿中央部(F):44-60、膝蓋骨(E):35-43、腓骨頭(D):32-39、ふくらはぎ(C):33-40、ふくらはぎ下部(B1):26-32、足首(B):22-24、足関節(Y):29-35、つま先(A):21-26 脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69 アズワン品番69-1318-68 指タイプつま先なし 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60672766 JP-Q11T3B
13,200
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする