molten
ソフィア MHAシリーズ
独自のスリット形状により身体を優しく支え、快適な寝心地と寝返りがしやすい安定感を両立しています。制菌加工を施したカバーは丸洗い可能ですので清潔にお使いいただけます。
仕様
910×1800×100mm
材質
マット/ウレタンフォーム、インナー保護フィルム/PVC、カバー/ウレタン合皮
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×1800×100
アズワン品番
7-2537-04
洗濯方法
マットカバー:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683546
MHA1091SA
¥
78,540
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000