3M TM レッド ダット TM リード線付モニタリング電極
心電図モニタリング用のディスポ電極。
仕様導電性粘着剤 DIN プラグ 6色 1m 1箱 6個×10袋入
全長1m
色6色(赤、黄、緑、茶、黒、紫)
プラグ接続:DIN プラグ
電極寸法(mm)25(横)×40(縦)
アズワン品番61-0499-61
素材導電性粘着剤
内容量1箱(10袋×6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |