ウルトラ JP-U20Kシリーズ
ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。履き心地と透明感に優れた「弾性ストッキング」です。伸びの良い素材を使用し、フィット感、ファッション性に配慮しています。履きやすく、通気性もよく、快適な履き心地です。光沢のある柔らかい編み糸です。
仕様20ADM黒1
色ブラック
サイズM
タイプハイソックス ショート
アズワン品番69-1320-36
適合寸法(cm)足首(B):21-25、ふくらはぎ(C):30-42
ひざ下長さ(cm)≦38cm
指タイプつま先あり
内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |