曜日別特売

ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル

ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド メレンゲタッチ D ダブル - 萩原

メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ

用途とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い厚さ(mm)5寸法(cm)約140×200滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:ポリエステル、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417609270608902ベージュ
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417618270608912グレー
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417627270608922アイボリー
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417636270608932ピンク
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする