SenseS トリックビート103

SenseS トリックビート103 - 三宅商店SenseS トリックビート103 - 三宅商店SenseS トリックビート103 - 三宅商店SenseS トリックビート103 - 三宅商店SenseS トリックビート103 - 三宅商店SenseS トリックビート103 - 三宅商店SenseS トリックビート103 - 三宅商店SenseS トリックビート103 - 三宅商店

【唯一無二!ジャークもできる!メタルバイブレーション!】*青物対応の2フック仕様で、不意の大物にも対応可能なMHクラス#3フックを搭載。*潮流の変化で泳ぎ姿勢が崩れ、捕食タイミングを与える独自のバイト誘発アクション設計。ロッド操作でもイージーに食わせの間を演出できます。*ジャークアクションやリフト&フォール時にラインが絡みにくい設計で、幅広いシーンでの展開が可能に。*強風時でも安定した飛行姿勢をキープ。キャスト時のライン絡みを大幅に軽減し、潮流速度や魚の活性に応じて使い分け可能な前後2つのラインアイを搭載(リアアイ:緩い潮流、フロントアイ:速い潮流)。

寸法(mm)103質量(g)35フックサイズ(#)MH3内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68436676#01 マイワシ#01 マイワシ
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436685#02 セグロカタクチ#02 セグロカタクチ
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436701#03 リアルキビナゴ#03 リアルキビナゴ
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436710#04 レンズコノシロ#04 レンズコノシロ
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436719#05 ブルピン#05 ブルピン
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436728#06 ピンクバック#06 ピンクバック
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436737#07 アカキン#07 アカキン
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436746#08 グリーンゴールド#08 グリーンゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436755#09 ギーコグロー#09 ギーコグロー
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436771#10 ギーコグローピンク#10 ギーコグローピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436780#11 インパクトパールイワシ#11 インパクトパールイワシ
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436789#12 ピンクグロー#12 ピンクグロー
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436798#13 インパクトグローチャート/シルバー#13 インパクトグローチャート/シルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436807#14 インパクトチャート/シルバー#14 インパクトチャート/シルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68436816#15 インパクトピンク/ゴールド#15 インパクトピンク/ゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする