アソー
チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。
両内ネジ型です。
用途
他分野における機具・機器・機械の部品として。
トラスコ品番
515-8923
材質
本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-20~150(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
1.96
使用流体
水、油、(空気)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68445837
SW-7033
¥
11,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材