武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
三菱
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
全480種類を絞り込む
適合カラーNo
選択してください
531
A24
A34
A80
AC10207
AC10247
AC10579
AC10646
AC10691
AC10712
AC10763
AC10859
AC10866
AC11008
AC11147
AC11150
AC11171
AC11175
AC11265
AC17089
B15
B46
B74
B79
BA2
BA3
BA4
BA5
BA6
BA7
BA8
BA9
BB0
BB1
BB2
BB3
BB5
BB6
BB7
BB8
BB9
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC6
BC9
BD0
BD1
BD2
BD3
BD5
BD6
BD8
BD9
BE0
BE1
BE2
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
BF0
BF1
BF2
BF3
BF4
BF5
BF6
BF7
BG0
BG1
BG2
BG3
BG4
BG5
BG6
BG8
BG9
BH1
C19
C21
C22
C26
CFT10082
CKU10033
CMA10031
CMA10072
CMA10086
CMA10094
CMA10099
CMC10007
CMC10011
CMC10012
CMC10021
CMC10022
CMC10026
CMD10014
480種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68475779
MMX59703
531
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475788
MMX59704
A24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475797
MMX59705
A34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475806
MMX59706
A80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475815
MMX59707
AC10207
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475831
MMX59708
AC10247
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475840
MMX59709
AC10579
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475849
MMX59710
AC10646
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475858
MMX59711
AC10691
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475867
MMX59712
AC10712
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475876
MMX59713
AC10763
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475885
MMX59714
AC10859
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475901
MMX59715
AC10866
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475910
MMX59716
AC11008
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475919
MMX59717
AC11147
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475928
MMX59718
AC11150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475937
MMX59719
AC11171
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475946
MMX59720
AC11175
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475955
MMX59721
AC11265
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475971
MMX59723
AC17089
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475980
MMX59724
B15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475989
MMX59725
B46
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68475998
MMX59726
B74
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476007
MMX59727
B79
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476016
MMX59728
BA2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476025
MMX59729
BA3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476041
MMX59730
BA4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476050
MMX59731
BA5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476059
MMX59732
BA6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476068
MMX59733
BA7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476077
MMX59734
BA8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476086
MMX59735
BA9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476095
MMX59736
BB0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476111
MMX59737
BB1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476120
MMX59738
BB2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476129
MMX59739
BB3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476138
MMX59740
BB5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476147
MMX59741
BB6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476156
MMX59742
BB7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476165
MMX59743
BB8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476181
MMX59744
BB9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476190
MMX59745
BC1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476199
MMX59746
BC2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476208
MMX59747
BC3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476217
MMX59748
BC4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476226
MMX59749
BC5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476235
MMX59750
BC6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476251
MMX59751
BC9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476260
MMX59752
BD0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68476269
MMX59753
BD1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ