武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
三菱
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
480
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68463766
MMX60914
531
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463775
MMX60915
A24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463791
MMX60916
A34
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463800
MMX60917
A80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463809
MMX60918
AC10207
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463818
MMX60919
AC10247
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463827
MMX60920
AC10579
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463836
MMX60921
AC10646
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463845
MMX60922
AC10691
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463861
MMX60923
AC10712
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463870
MMX60924
AC10763
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463879
MMX60925
AC10859
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463888
MMX60926
AC10866
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463897
MMX60927
AC11008
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463906
MMX60928
AC11147
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463915
MMX60929
AC11150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463931
MMX60930
AC11171
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463940
MMX60931
AC11175
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463949
MMX60932
AC11265
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463958
MMX60933
AC17089
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463967
MMX60934
B15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463976
MMX60935
B46
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68463985
MMX60936
B74
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464001
MMX60937
B79
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464010
MMX60938
BA2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464019
MMX60939
BA3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464028
MMX60940
BA4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464037
MMX60941
BA5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464046
MMX60942
BA6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464055
MMX60943
BA7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464071
MMX60944
BA8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464080
MMX60945
BA9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464089
MMX60946
BB0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464098
MMX60947
BB1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464107
MMX60948
BB2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464116
MMX60949
BB3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464125
MMX60950
BB5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464141
MMX60951
BB6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464150
MMX60952
BB7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464159
MMX60953
BB8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464168
MMX60954
BB9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464177
MMX60955
BC1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464186
MMX60956
BC2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464195
MMX60957
BC3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464211
MMX60958
BC4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464220
MMX60959
BC5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464229
MMX60960
BC6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464238
MMX60961
BC9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464247
MMX60962
BD0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68464256
MMX60963
BD1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ