曜日別特売

逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ

逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ - オンダ製作所逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ - オンダ製作所

・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。

材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)内容量1個
注意
※・流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※・逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※・全開・全閉状態で使用して下さい。半開状態での使用はシートを損傷し、漏れの原因となります。
※・商品・施工例の写真は代表です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最小内径(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486385CFW1A-1620M-S996414.5架橋ポリエチレン管16A
9,460
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
68486401CFW1A-2020M-S118.56817架橋ポリエチレン管20A
12,650
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする