曜日別特売

AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ

AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ - オンダ製作所AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ - オンダ製作所

・エコキュートなど給湯器配管に便利です。
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。
・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。
・日本水道協会認証登録品

材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2×G1/2内容量1個
注意
※・パッキンは消耗品です。交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486376AU15-13M-S
3,060
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする