オンダ製作所
逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター)
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。
・ノンアスベストパッキン付き。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(※二次側逆流時は80以下)
使用流体
水
最小内径(Φmm)
14.5
最高許容圧力(MPa)
1
ねじサイズ
G3/4
作動圧力(kpa)
最低:4(逆止弁)
内容量
1個
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取り付けて下さい。
※・流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※・逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※・全開・全閉状態で使用して下さい。半開状態での使用はシートを損傷し、漏れの原因となります。
※・商品・施工例の写真は代表です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68486410
CFW7A-1620M-S
105
64
架橋ポリエチレン管16A
¥
10,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68486419
CFW7A-2020M-S
123.5
68
架橋ポリエチレン管20A
¥
13,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材