曜日別特売

メッシュフラットトート

メッシュフラットトート - MARKLESS STYLEメッシュフラットトート - MARKLESS STYLEメッシュフラットトート - MARKLESS STYLE

メッシュ素材がポイントのフラットトートバッグです。
口元テープ使いでフラットながらしっかりとした作りで、
A4が入るサイズ感なので、書類などをいれるサブバッグとしてもおすすめです。
またフロントポケットは小物入れとしてもぴったりで、デザインのアクセントにもなっています。

サイズ(mm)本体/約W320×H370 持ち手/約W25×H600素材ポリエステル内容量1セット(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489456TR-1435-001ブルーブルー
6,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489465TR-1435-009ブラックブラック
6,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489481TR-1435-011グレーグレー
6,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489490TR-1435-044ホワイトホワイト
6,500
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする