曜日別特売

ライトキャンバスフラットバッグ(L)

ライトキャンバスフラットバッグ(L) - MARKLESS STYLEライトキャンバスフラットバッグ(L) - MARKLESS STYLEライトキャンバスフラットバッグ(L) - MARKLESS STYLEライトキャンバスフラットバッグ(L) - MARKLESS STYLEライトキャンバスフラットバッグ(L) - MARKLESS STYLEライトキャンバスフラットバッグ(L) - MARKLESS STYLE

中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズ。
柔らかさと耐久性を兼ね備えた使い心地の良いフラットバッグです。
Sサイズ~LLサイズまでご用意しており、Lサイズはハンドルの長さが500(mm)になり、
しっかり肩掛けがしやすいため荷物が多くても安心してご使用いただけます。
A3も入るしっかりとしたサイズ感で、配布資料の多い展示会バッグとして
アーティスト物販としてなど、幅広い用途にご利用いただけます。

サイズ(mm)本体/約W330×H390 持ち手/約W25×H500素材コットン内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489167TR-1410-008ナチュラル
4,700
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489176TR-1410-006ネイビー
5,800
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
68489185TR-1410-009ブラック
5,800
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする