サンドビック サンドビックの 切削工具 サンドビックの チップ サンドビックの チップ関連商品 トルクスプラスレンチ トルクスプラスレンチ 注文コード 16485306 トルクスプラス形状のドライバー形レンチです。 用途9IP用 トラスコ品番608-8694 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5680 046-04 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16485306 5680 046-04 ¥780 ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください チップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ 税込¥5,498~ ¥4,998~ バヨ・Tリーマー 貫通穴加工用ヘッド RM-BN-H7LB イスカル 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカル 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き イスカル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ バヨ・Tリーマー 止まり穴加工用ヘッド RM-BN-H7SA イスカル 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ マルチマスター ヘッド MT-W-MM イスカル 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM イスカル 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カットグリップ チップ GIP-E イスカル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカル 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカル 税込¥9,678~ ¥8,798~ ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル 税込¥15,378~ ¥13,980~ ISOターン チップ DCET-WF イスカル 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ISOターン チップ TCMT-SM イスカル 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ISOターン チップ SNMM-NR イスカル 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ISO旋削 チップ WNMG-NR イスカル 税込¥9,898~ ¥8,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップチップ関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チップ」にはこんなカテゴリがあります 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) 溝入れ・突っ切り ねじ切り 素材チップ・標準型チップ チップバー 先端交換式ヘッド ネジ ロケーター チップ関連工具 チップ関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品