曜日別特売

5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (シリンダー)

5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (シリンダー) - Vivotek
仕様P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)付属品QIG, レンズブラケット, ケーブル適合ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG寸法(mm)Φ24×37質量(g)28対応WDR:対応(WDR Pro)速度シャッター:1/5~1/32000秒最大解像度1920×1920焦点距離(mm)f=1.22S/N比56.3dB表示モードクライアント/ローカル両対応動作温度(℃)0~50F値F2.0保管温度(℃)-10~50各種認証CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMIフレームレート(最大)30fps(a)1920×1920距離可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m動作湿度(%RH)屋外98%RH/屋内90%RH(非結露)画角180°×3ダイナミックレンジ120dBイメージセンサー1/2.7″プログレッシブCMOS最低照度(Lux)0.035(a)F2.0内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510429CU9183-H
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする