スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17

スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17 - FSA

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。
オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。
中空UDカーボンアーム
7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル
ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング
クロモリチェーンリングボルト
FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応

仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボンニュートラル質量(g)670タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4内容量1個
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68531036853360259AJ3030
72,500
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする