FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。
高品質ステンレス・スチール製ベアリング
高品質シール
ヘッドセットの仕様を簡単に識別できるレーザーエッチンググラフィックと、より高品質な外観を提供
外径45mmヘッドチューブ用
1-1/8 "テーパーフォーク用
合金製トップカバー
アッパー:36°/45°ACB(グレーシール)