曜日別特売

IC OPAMP GP 1.8MHZ 8DIP

IC OPAMP GP 1.8MHZ 8DIP - ON SEMICONDUCTOR
その他【スルーレート】2.1V/μs、電流:【入力バイアス】20nA電圧【入力オフセット】2mV電流(mA)【出力/チャンネル】27回路数1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85使用帯域【ゲイン】1.8MHz供給電圧(V)【シングル】3~44【デュアル】±1.5~22実装タイプスルーホールパッケージ/ケース8-DIP(0.300インチ、7.62mm)最大供給電流(μA)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560156MC33171PG
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする