曜日別特売

IC REG LINEAR-5V 1A TO220AB

IC REG LINEAR-5V 1A TO220AB - ON SEMICONDUCTOR

負のリニア電圧レギュレータ

その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧-5V最大入力電圧-35VRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560138MC7905ACT
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする