曜日別特売

IC LATCH R-S QUAD P/N 16SOEIAJ

IC LATCH R-S QUAD P/N 16SOEIAJ - ON SEMICONDUCTOR
タイプ【ロジック】S-Rラッチ電流(mA)8.8回路1:1、【独立回路】4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~125供給電圧(V)3~18実装タイプ面実装パッケージ/ケース16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)遅延時間(ms)【伝搬】60出力タイプ3ステート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68560147MC14043BFELG
オープン
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする