七星科学研究所
ENJWイーサネット用防水コネクタ(アルミ・ネジロック式)
JJアダプタ内蔵によりレセプタクル背面およびアダプタ内部でモジュラープラグ接続可能
伝送特性:Cat5e
STPケーブル対応
防水性能・耐侯性に優れ、屋外での用途に最適
使用温度範囲(℃)
-25 ~ +60
通信方式
Cat5e(PoE給電対応)
クランプ径(Φmm)
6.0 ~ 7.0 , 7.0 ~ 8.2
結合方式
ネジロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IP-67相当 (JIS C 0920)防浸型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68559605
ENJW-28SC5E-R
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください