シンワエレクトリック
6.3mm2極メタルプラグSP付
仕様
端子部処理
材質
メタル
タイプ
ステレオ/モノラル
極数
2極
形式
ストレート
コネクタ形状
6.3mmプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68560068
P-106/S
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください