曜日別特売

フェアコールRA

フェアコールRA - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

フェアコール RAは、圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないこ
とが実証されています。
フェアコール RAは、高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。とくにフェアコール RA 32は低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。
回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。フェアコール RAは、広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。
フェアコール RAは、優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。
運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。フェアコール RAは、表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。
作業室内での油の臭気が問題にされることがありますが、フェアコール RAは着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。

用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機色(ASTM)L0.5防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L抗乳化性(@54℃ 分)10(40-40-0min)酸価(mgKOH/g)0.04危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※本油を保管中、まれに赤味を帯びた色に着色することがあります。これはアミン系酸化防止剤に起因するものですが、酸化防止性能等には影響はありませんので、通常通りご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数
動粘度(mm2/s)
密度(g/cm3 at15℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853374846260-2512445.01(40℃),7.28(100℃)0.854
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6853375768272-2011168.64(40℃),9.23(100℃)0.869
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする