曜日別特売

FBKタービンEX 32

FBKタービンEX 32 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンEX 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。
FBKタービンEX 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。
潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。
FBKタービンEX 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。
潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンEX 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。
FBKタービンEX 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。

動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃)粘度指数130仕様RPVOT値:2240min適合規格GeneralElectric GEK32568J,GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, TypeⅢ・DIN 51515-1, 51515-2引火点(℃)240防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-17.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.843色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※本油を保管中、まれに赤味を帯びた色に着色することがあります。これはアミン系酸化防止剤に起因するものですが、酸化防止性能等には影響はありませんので、通常通りご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533687-240
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする