曜日別特売

スーパーハイランドP46

スーパーハイランドP46 - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

スーパーハイランドP(Plusの略)46は、250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。
その優れた摩耗防止性能により、最近の高圧・高性能化した油圧装置で油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぎ、装置の性能を十分に発揮させます。
粘度指数が高いので、温度による粘度変化が小さく、広い温度範囲でいつも円滑な作動が得られます。
その優れたさび止め性能により、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。
酸化安定性ならびに熱安定性が優れているので、長時間の使用に耐え、各種の優れた性能を持続します。
非常に優れたせん断安定性を備えていますので、長時間の使用に対して粘度低下をほとんど起こしません。

用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。引火点(℃)260防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-37.5動粘度(mm2/s)48.7(40℃),7.89(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量200L粘度指数131密度(g/cm3 at15℃)0.848色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0銅板腐食1(100℃,3h)内容量1缶(200L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533669-
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする