曜日別特売

リライアカット

リライアカット - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。
特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。
低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。
高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。
腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。

用途非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど引火点(℃)206外観黄色、液体流動点(℃)-20危険等級動粘度(mm2/s)19.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.858色(ASTM)L1.5酸価(mgKOH/g)0.36銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)25硫黄分(%)1.83危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533845DH20
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする