曜日別特売

アンチラストテラミ

アンチラストテラミ - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

アンチラストテラミLS-PMは溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。
溶剤希釈形ですが、引火点が96℃と高い防錆油です。
防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。
金属不活性化剤を配合しているため、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている部品などにも使用できます。
防錆被膜が劣化し硬くなると、亀裂が生じ金属表面にさびが発生しやすくなります。酸化安定性に優れているため被膜の硬化を長期間抑制します。
バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。

用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型、保管用船舶部品などの長期防錆用引火点(℃)96塩水噴霧96h以上膜厚(μm)5~20湿潤性1200h以上密度(g/cm3)0.841水置換性合格外観黄褐色不透明粘度(mPa・s)28[見かけ粘度 (25℃)]防錆可能年月1年(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533940LS-PM
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする