曜日別特売

高圧絶縁油SJ

高圧絶縁油SJ - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

絶縁破壊電圧の高いことは、絶縁油の特性のうち、最も大切なひとつです。高圧絶縁油 SJは、厳重なる品質管理によって、絶縁破壊電圧がJISの規格値である30kVを上回る50kV以上のものを出荷しています。絶縁破壊電圧は、測定器、測定の際の操作、環境などによって大きく影響を受け、低い値を示すことがあるので、JISで定められた方法に従って正しい試験を行うとともに、ごみ、水分、その他の不純物が混入しないように取り扱いには十分注意しなければなりません。
変圧器に封入した絶縁油は、長い間に少しずつ酸化し、酸、スラッジや水分を発生して、変圧器の機能を低下させるので、劣化しにくい安定性の良い絶縁油を選ぶことが必要です。高圧絶縁油 SJは、厳選した原油から長年の経験と技術を生かして製造しているので、スラッジを発生しにくく、長期にわたって安全に使用可能です。
油の比熱、熱伝導率がそれぞれ大きいほど、絶縁油の冷却作用は大きくなります。しかし、これらの性質は、油の種類による差が小さく、油の対流による効果が主体となるので、粘度が低いほど、冷却作用が大きくなります。高圧絶縁油 SJは、引火点を考慮した上で、できるだけ粘度を低くしてあるので、優れた冷却作用があります。
流動点が十分低いので、寒冷地でも油が流動性を失うことなく、安全に使用することができます。

用途一般用変圧器および油入遮断機等の油入電気機器仕様腐食性硫黄:非腐食性(140℃,19h)引火点(℃)140絶縁破壊電圧(kV)78密度0.892kg/l (15℃)流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)9.05(40℃),2.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L酸価(mgKOH/g)0危険物の性状非水溶性体積抵抗値18TΩ・m(80℃)安定性[酸化安定性(120℃,75h)]スラッジ(mass%):0.11、酸価(mgKOH/g):0.32内容量1缶(200L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68533766-
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする