曜日別特売

M5Stack用反射型赤外線センサユニット

M5Stack用反射型赤外線センサユニット - M5StackM5Stack用反射型赤外線センサユニット - M5StackM5Stack用反射型赤外線センサユニット - M5Stack

受光用フォトトランジスタと10kΩの分圧抵抗により、対象物から反射された光の強度に応じて電圧値を出力
LM393コンパレータによりアナログ信号をデジタル信号に変換
デジタル信号で制御されたLEDインジケータにより、視覚的に動作を確認可能
10kΩの可変抵抗で感度を調整可能
ArduinoやUIFlowなどのプログラミングプラットフォームに対応。
レゴ互換の取り付け穴 ×2

仕様【デジタル信号】TTLレベルセット内容反射型赤外線センサユニット ×1、HY2.0 - 4Pケーブル(20cm) ×1、可変抵抗器用ドライバー ×1寸法(mm)32×24×8質量(g)5.2分解能【アナログ信号】0~4095(M5Stack接続時)動作温度(℃)0~40動作電圧(V)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555929M5STACK-U175
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする