曜日別特売

M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール

M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール - M5StackM5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール - M5StackM5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール - M5Stack

位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール
GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。
このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。
リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。
様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能
約1.5mの高い測位精度
4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上
様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能
バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保
6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合
シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定
M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能

仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556419M5STACK-M135
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする