曜日別特売

Module Gateway H2

Module Gateway H2 - M5StackModule Gateway H2 - M5Stack

M5Stackコアに接続して使用するThread/Zigbeeゲートウェイモジュール
Espressif Systems製の無線マイコンモジュールESP32-H2-MINI-1を搭載した開発モジュールで、M5Stackコアと連携してエンドポイントを構築し、複数のエコシステム間で相互接続を行うことができます。ESP32-H2-MINI-1は、RISC-Vベースの低消費電力32ビットシングルコアMCUを搭載し、Zigbee、Thread、Matter(Threadベース)などの無線通信プロトコルをサポートしています。
Module Gateway H2は、M5Stackコアとスタック可能です。ハードウェア暗号化エンジンを内蔵しており、様々なデータセキュリティ要件を満たすことができます。モジュールにはDIPスイッチが搭載されており、通信インターフェースモードを切り替えることができます。また、ファームウェアの書き換えやデバッグも可能です。
DIPスイッチによるUART/SPIの切り替えが可能
ハードウェア暗号化機能を搭載
低消費電力

仕様【開発環境】UIFlow2.0、Arduino IDE、ESP-IDF【搭載SoC】ESP32-H2-MINI-1(32ビットシングルコアRISC-Vプロセッサ、最大96MHz)寸法(mm)54.0×54.0×13.1質量(g)11.8スイッチ【DIP】8ポジション DIPスイッチ(UART/SPI 切り替え & ワイヤレス機能制御)消費電力【待機時】DC3.3V/8.55mA【動作時】DC3.3V/18.35mA(Thread ネットワーキング時)メモリー【フラッシュ】2MB動作温度0~40℃アンテナオンボードPCBアンテナ無線規格IEEE802.15.4対応プロトコルIEEE802.15.4(Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matterを含む)【無線】Zigbee、Thread、Matter内容量1個
注意
※技適認証は、ESP-32-H2-MINI-1モジュールに表示されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556306M5STACK-M141
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする