曜日別特売

M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)

M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3) - M5StackM5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3) - M5StackM5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3) - M5Stack

電磁保護機能を備えたM5Stack用CANバス通信モジュール
NXP製の高速CANトランシーバTJA1051Tを搭載したCANバス通信モジュールです。CAN FD(Flexible Data Rate)プロトコルをサポートし、電磁両立性(EMC)と静電放電(ESD)保護機能を備え、データ伝送のセキュリティと安定性を実現します。DC/DCコンバータを内蔵し、5V~24Vの広い入力電圧に対応します。
高速CANトランシーバTJA1051T/3を採用
高速データ転送機能(CAN FD)をサポート
EMC/ESD保護機能
ワイド入力電圧:5V~24V

セット内容1× Mini CANユニット、1× Groveケーブル(20cm)寸法(mm)32×24×10.2質量(g)7.8型番M5STACK-U179入力電圧(V)+5~+24速度【送信】最大5Mビット/s (CAN FD)プロトコルISO11898-2:2016、SAE J2284-1~SAE J2284-5準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68556401M5STACK-U179
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする