曜日別特売

MCP9808 高精度温度センサー

MCP9808 高精度温度センサー - AdafruitMCP9808 高精度温度センサー - AdafruitMCP9808 高精度温度センサー - Adafruit

MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです

仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685587991782
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする